Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muoviniitti, verhoilukiinnike, tyyppi 1

Verhoilukiinnike, tyyppi 1
MUOVINIITTI-BMW

Tuotenro 0501105601
EAN 4047376897922

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suuri, porrastettu, kuusenmallinen

Säästää kustannuksia ja aikaa


Nopea ja helppo asennus painamalla




Istuu tiukasti kappaleeseen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Metallilevyjen, pahvin, verhoilujen ja muiden litteiden osien kiinnitys

Porareiän halkaisija vähint./enint.

8,00-8,50 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

3,00-14,00 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

20.00 mm

Kannan korkeus (B)

2.75 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

20.00 mm

Väri

Musta

Materiaali

LDPE – Matalatiheyksinen polyeteeni

Soveltuu ajoneuvolle

Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

N90201601, N9020160101C, 51461805542, 51471904317, 1079129, 6998849, A0009880328, 2207713, 90082231

Asennus-/kiinnityspaikka

Sisustus, Korirakenne, Universaali

Ajoneuvon tyyppi

Yleiskäyttöinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot