Muoviniitti, verhoilukiinnike, tyyppi 3
Verhoilukiinnike, tyyppi 3
KIINNIKE O
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Säästää kustannuksia ja aikaa
Nopea ja helppo asennus painamalla
Tyylikäs viimeistely
Irrotettava
Tiedot(X)
Metallilevyssä olevien reikien peittämiseen
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 5,8-6 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 3,6-7,4 mm |
Pään/kannan halkaisija | 12 mm |
Kannan korkeus | 2 mm |
Pituus kannan alapuolelta | 12 mm |
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Väri | Musta |
Ajoneuvon tyyppi | Yleiskäyttöinen |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 2240861 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2 | 90022049 |