Muoviniitti, verhoilukiinnike, tyyppi 5 Kapean kuusen muotoinen
Verhoilukiinnike, tyyppi 5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Säästää kustannuksia ja aikaa
Nopea ja helppo asennus painamalla
Istuu tiukasti kappaleeseen
Tiedot(X)
Metallilevyjen, pahvin, verhoilujen ja muiden litteiden osien kiinnitys
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 6,5-6,5 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,7-3 mm |
Pään/kannan halkaisija | 21 mm |
Kannan korkeus | 2,5 mm |
Pituus kannan alapuolelta | 16,5 mm |
Materiaali | Polyoksimetyleeni |
Väri | Musta |
Ajoneuvon tyyppi | Henkilöauto |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 96343100XX |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2 | 6992W9 |