Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovinpohjustusaine SR

Muovin tartuntaa lisäävä pohjuste SR
MUOVINPOHJUSTUSAINE-SR-400ML

Tuotenro 5867000125

EAN 4053479343709

-
Muovinpohjustusaine SR

Tuotenro 5867000125

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Muovin käsittelytartuntaa parantava aine muoviosien korjausmaalausta varten.

Tasainen levitys


Kohdealueen tasainen ja ohut kostutus



Riittoisa jatkuvan sumutuspaineen ansiosta



Erinomainen kiinnittyminen



Kuivuu nopeasti

Huomautus

Ei sovellu PE-pinnoille, Styrofoam-vaahdolle ja synteettisille hartsipinnoituksille. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Sopii muun muassa seuraaville muoviosille: PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR-pehmovaahto ja UP-GF-muovit.

Ohjeet

Karheuta käsiteltävää pintaa kevyesti ja puhdista se huolellisesti silikoninpoistoaineella. Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä noin 2 minuutin ajan. Ruiskuta suihketta kerran ohut kerros (1–2 µm) noin 20–30 cm:n etäisyydeltä. Voidaan maalata noin 10 minuutin kuluttua kaikilla markkinoilla olevilla pinnoitteilla.

Sisältö/tilavuus

400 ml

Kemiallinen perusta

Hartsi

Väri

Läpinäkyvä

Tiheys/ominaispaino

0,75 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

VOC-pitoisuus (CH)

728 g/l

Pinnoitteen paksuus vähint.

1 µm

Pinnoitteen paksuus enint.

2 µm

Suihkutusetäisyys vähint.

20 cm

Suihkutusetäisyys enint.

30 cm

Lyijy-vapaa

Kyllä

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Happo-vapaa

Kyllä

Kloori - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Vesiliukoinen

Kyllä

Kuivumisaika, edellytykset

20°C:n lämpötilassa

Kuivumisaika vähint. (täysin kuiva)

15 min

Kuivumisaika (täysin kuiva) enint.

20 min

Kiinteiden aineiden osuus enint.

2,3 %

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Spraymaster-pistooli spraypulloon

SPRAYMASTER PISTOOLI

Käytännöllinen pistooli spraypulloon
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot