Muovipakkeli
Muovipakkeli
MUOVIKITTI 250 G
Tuotenro 0892605250
EAN 4053479960814
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Muovikitti on monipuolinen kitti erilaisten pintojen korjauksiin ja tasoituksiin. Sen avulla saat kestävän ja sileän pinnan materiaaleille kuten muovi, pelti, puu ja lasikuitu. Tuotetta voi käyttää autojen, veneiden, huonekalujen ja muiden pintojen korjaamiseen. Muovikitti on helppokäyttöinen ja turvallinen valinta, joka tekee korjausprojekteista sujuvia ja ammattimaisia.
- Erilaisten pintojen korjauksiin ja tasoituksiin
- Kestävä ja sileä pinta
- Materiaaleille, kuten muovi, pelti, puu, lasikuitu
- Autojen, veneiden, huonekalujen pintojen korjaamiseen
Sisältö/tilavuus | 250 ml |
Sisällön paino | 250 g |
Väri | Valkoinen |
Lisättävän kovetteen määrä | 2 % |
Käyttöaika enint. | 10 min |
Käyttöaika vähint. | 1 min |
Kuivumisaika (täysin kuiva) enint. | 30 min |
Käsittelylämpötila vähint. | 5 °C |
Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys enint. | 80 °C |
Suurin sallittu VOC-pitoisuus | 216 g/l |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |