Muoviset letkujatkot sarja/letkuliitinvalikoima 155 osaa järjestelmäsalkussa
Muovinen letkujatkosarja, 155 osaa, salkussa
LETKUJATKOSARJA
Tuotenro 5964050000
EAN 4046777885644
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Toimitussisältö:
- 10 x letkuliitin, suora, Ø 3 mm
- 10 x letkuliitin, suora, Ø 4 mm
- 10 x letkuliitin, suora, Ø 5 mm
- 10 x letkuliitin, suora, Ø 6 mm
- 5 x letkuliitin suoralle supistusliitäntäkappaleelle, 4-3 mm
- 5 x T-supistusliitäntäkappale, 3-4-3 mm
- 10 x letkuliitin letkulle – Ø 3 mm
- 10 x letkuliitin letkulle – Ø 4 mm
- 10 x letkuliitin letkulle – Ø 5 mm
- 10 x letkuliitin letkulle – Ø 6 mm
- 5 x letkuliitin suoralle supistusliitäntäkappaleelle, 6-4 mm
- 10 x T-supistusliitäntäkappale, 4-6-4 mm
- 10 x Y-letkuliitin letkulle – Ø 3 mm
- 10 x Y-letkuliitin letkulle – Ø 4 mm
- 10 x Y-letkuliitin letkulle – Ø 5 mm
- 10 x Y-letkuliitin letkulle – Ø 6 mm
- 10 x letkuliitin suoralle supistusliitäntäkappaleelle, 8-4 mm
- 10 x Y-supistusliitäntäkappale, 4-6-4 mm
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 155 KPL |
Materiaali | Polyoksimetyleeni |
HOSECON-T-PLA-(D3-4-3MM)
REDRNOZ-Y-PLA-(D4-6-4MM)