Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovisolki 13 mm

Muovisolki
MUOVISOLKI PP-VANTEELLE 13 MM

Tuotenro 0899713018

EAN 4053479966830

-
Muovisolki 13 mm

Tuotenro 0899713018

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Muovinen solki PP vanteelle

Soljen avulla saa lukittua ja kiristettyä PP muovivanne. Käsikäyttöön.


  • PP muovivanteelle

  • Käsikäyttöön
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nauhan/hihnan leveys

12 mm

Leveys

24 mm

Materiaali

PP - polypropeeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot