Muovivanne PP, sininen
Muovivanne PP, sininen
MUOVIVANNE 12MMX0,55X3000M SIN
Tuotenro 0899713013
EAN 4053479966786
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Polypropeenivanne (PP) soveltuu kevyeen pakkaamiseen, kuten pahvilaatikoiden ja nippujen vannetukseen. Sisähylsy 200mm soveltuu useimpiin automaattivannekoneisiin. Vannetta voidaan käyttää myös käsin.
- Automaattikäyttöön
- Kevyeen pakkaamiseen
Tiedot(X)
Muovivannekoneella 0899713016
Muovivannelukoilla 0899713015
Vannekela sopii kelavaunuun 0899713021
Paksuus | 0,55 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 3000 m |
Materiaali | PP - polypropeeni |