Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovivanne PP (vaunuun), musta

Muovivanne PP, musta
PP-VANNE 12MMX0,55MMX3000M MUSTA

Tuotenro 0899713014

EAN 4053479966793

-
Muovivanne PP (vaunuun), musta

Tuotenro 0899713014
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
Muovivanne (PP) käsikäyttöön.

Polypropeenivanne (PP) soveltuu kevyeen pakkaamiseen, kuten pahvilaatikoiden ja nippujen vannetukseen. Vannetta voidaan käyttää vannekelavaunun kanssa.



  • Kevyeen pakkaamiseen

  • Käsikäyttöön

  • Sopii vannekelavaunuun

  • Sisähalkaisija 406mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

OhjeetVanne lukitaan vannekoneella 0899713016
Muovivannelukoilla(metallia) 0899713015
Vannekela sopii kelavaunuun 0899713011

Paksuus

0,55 mm

Pituus (kokonaispituus)

3000 m

Materiaali

PP - polypropeeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot