Muovivetoniitti
Muovinen vetoniitti
MUOVIVETONIITTI 4,9X17,2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppo asentaa
Muovisille vetoniiteille tarkoitetuilla niittipihdeillä.
Korroosiosuojattu
Ei johda sähköä
Maalatut pinnat eivät vaurioidu.
Materiaali
Niittiholkki valmistettu PA:sta, niittipultti valmistettu POM:stä, musta.
Tiedot(X)
Muovilistojen, kaiuttimien suojusten, kojelautojen ja sisälokasuojien asentamiseen ajoneuvokohteissa sekä kaikkien muoviosien asentamiseen ajoneuvojen sisällä.
Porareiän halkaisija | 5 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 3-5 mm |
Holkin halkaisija | 4,9 mm |
Holkin pituus | 17,2 mm |
Pään/kannan halkaisija | 12,3 mm |
Kannan korkeus | 2 mm |
Väri | Musta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!