Muovivetoniittisarja 151 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1.
Muovivetoniittisarja ja vetoniittip. 151 kpl salk.
MUOVIVETONIITTISARJA, 151 KPL, ORSY
Tuotenro 5964050001
EAN 4046777887549
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Toimitussisältö:
- 25 muovista vetoniittiä (1,5–4,5) – 3,9 × 15,6 mm
- 25 muovista vetoniittiä (1,5–4,5) – 4,9 × 15,8 mm
- 25 muovista vetoniittiä (3,0–5,0) – 4,9 × 17,2 mm
- 25 muovista vetoniittiä (2,8–5,0) – 5,8 × 19,0 mm
- 25 muovista vetoniittiä (4,0–10,0) – 6,3 × 25,2 mm
- 25 muovista vetoniittiä (2,5–5,0) – 6,6 × 17,3 mm
- 1 vetoniittipihti
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 151 KPL |
Materiaali, holkki | POM |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Materiaali, kara/tappi | PA - Polyamidi |
Pinnoite, kara | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H54-W110