Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Musta Beechfield lippis Snap Back

Lippalakki Beechfield B660
LIPPIS BEECHFIELD SNAP BACK MUSTA

Tuotenro 9501017379

EAN 4099618443879

-
Musta Beechfield lippis Snap Back

Tuotenro 9501017379
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
Viidestä paneelista ommeltu snap back -lippis. Saumattomassa etuosassa painatukset ja brodeeraukset näyttävät paremmalta. Lipan alapuoli myös musta.



  • 5 paneelia, saumaton etuosa

  • Suora lippa

  • Takana snap back -muovisäätö
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta

Koko

One size

Materiaali

100 % polyesteriä

Kankaan paino / m2

0 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot