Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Musta magneettijauhe /halkeaman paikannussuihke

Halkeaman paikannussuihke, mustia magn. hiukkasia
MUSTA MAGNEETTIJAUHE 400ML

Tuotenro 0890800501

EAN 4065746681742

-
Musta magneettijauhe /halkeaman paikannussuihke

Tuotenro 0890800501

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Würth Magnetic Black -musta magneettijauhe/halkeaman paikannussuihke vaaleille pinnoille
  • Poikkeamat (halkeamat työkappaleessa) on helppo tunnistaa magneettikentässä

  • Pienet hiukkaset ja magneettikentät mahdollistavat erittäin tarkan vikojen havaitsemisen

  • Hiukkasten läpimitta on 2 mikrometriä

  • Helppo poistaa

  • Seuraavien standardien mukainen: ASTM E 709; ASTM E 1444; ASME Osa V Kohta 7; ISO 9934; ISO 10893-5; NAVSEA 250-1500-1; BS 4069; MIL-STD-271; MIL-STD-1949; AMS-3042; DIN 54132

Käyttökohteet:


  • Magneettijauhetarkastus, säröjen ja muiden vikojen toteaminen

  • Kaikki ferromagneettiset materiaalit

  • Hitsaussaumat, teräsrakenteet, valut, koneenosat ja työkalut
Ohjeet

Tärkeää: Työkappaleen on oltava magnetoituna koko testin ajan.

Sisältö/tilavuus

400 ml

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot