Muunnoskappale Quick-in/Weldon
Adapteri Quick in / Weldon
ADAPTERI QUICK-IN/WELDON 19MM
Tuotenro 0630930997
EAN 4046781011084
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Adapteri mahdollistaa nopean ja vaivattoman vaihdon QuickIN-kiinnityksestä Weldon-kiinnitykseen.
- Koneen puoli QuickIN
- Työkalun pidin Weldon
Tiedot(X)
Tuotteen paino (10) | 225 g |
Pituus (kokonaispituus) (20) | 50 mm |
Varren malli (30) | QuickIN |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!