Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muunnoskappale Weldon/Quick-in

Adapteri Weldon / Quick in
ADAPTERI WELDON 19MM/QUICK-IN

Tuotenro 0630930998

EAN 4046781050700

-
Muunnoskappale Weldon/Quick-in

Tuotenro 0630930998

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Adapterin avulla saat weldon-kiinnityksen muutettua QuickIN-kiinnitykseksi.

Adapteri mahdollistaa nopean ja vaivattoman vaihdon weldon-kiinnityksestä QuickIN-kiinnitykseen.



  • Koneen puoli Weldon

  • Työkalun pidin QuickIN
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino (10)

236 g

Pituus (kokonaispituus) (20)

50 mm

Varren malli (30)

Weldon

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ohjaustappi metallille tarkoitetuille reikäjyrsimille

OHJAUSTAPPI 6,34 X 103 MM 2 KPL

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot