Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muuttolaatikko

Varasto-/muuttolaatikko ilman kantta, kantokahvat
MUUTTOLAATIKKO HARMAA 600X400X300

Tuotenro 096380 788

EAN 4053479971469

-
Muuttolaatikko

Tuotenro 096380 788
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
Tilava ja kestävä harmaa muuttolaatikko, tarjoaa runsaasti säilytystilaa ja helpon pinottavuuden.

Kestävä muuttolaatikko kantokahvoilla tavaroiden siirtämiseen tai säilyttämiseen. Kestää -35 °C pakkasen.

Huomautus

64 kpl / lava

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Harmaa

Pituus (kokonaispituus) (L1)

600 mm

Leveys (B2)

400 mm

Korkeus (H2)

300 mm

Sisäleveys (B1)

365 mm

Korkeus (lattiasta pinoamisreunaan)

280 mm

Pituus (sisäalusta) (L3)

565 mm

Materiaali

PP - polypropeeni

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kansi Pinottaville kuljetus-/muuttolaatikoille

MUUTTOLAATIKON KANSI 600X400

Saatavana monessa eri koossa
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot