Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Naamiosuojalasi Bolle Spectrum foam, tuuletettu malli

Naamiosuojalasi Bolle Spectrum Foam
NAAMIOSUOJALASI BOLLE SPECTRUM FOAM

Tuotenro 9501017706

EAN 3660740019952

-
Naamiosuojalasi Bolle Spectrum foam, tuuletettu malli

Tuotenro 9501017706
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
Naamiomallinen tuuletettu silmiensuojain kirkkaalla linssillä, ja vaahtomuovisella mukavuuskehyksellä

Suojaa nestemäisiltä pisaroilta, paineella tulevilta vesisuihkuilta (170kPa), karkealta pölyltä sekä keskienergisiltä mekaanisilta riskeiltä


  • Tarjoaa optimaalisen panoraamanäkymän

  • Soveltuu käytettäväksi myös normaalien silmälasien päällä

  • UV-suojattu (UVA/UVB 99,99%)

  • Platinum huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoite

  • Optinen luokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön

  • Ylivuotokanava nesteille

  • Säädettävä pääpanta

  • Nivelöity pääpannan kiinnitys

  • Polykarbonaattilinssin paksuus 2,5mm

  • Kehys polykarbonaatti-TPR (Thermo Plastic Rubber) injektoituna yhteen, epäsuora tuuletus

  • Vaahtomuovi SBR (Styrene Butadiene Rubber)

  • Pääpanta Polyester / Spandex

  • Kehysmerkintä 16321 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 CE

  • Linssimerkintä UL1,2 DT 1 KN CE
Sertifiointi EN ISO 16321-1, UKCA, EAC, ANSI CSA Z94.3
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Suojalinssin väri

Kirkas

Materiaali, suojalinssi

PC

Materiaali, tukikehys/-runko

Polykarbonaatti

UV-suojaus

99,9 %

EN-standardi

16321-1

Suojalinssin merkintä

UL1,2 DT 1 KN CE

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Naamiosuojalasit, Asetate

NAAMIOSUOJALASI ACETATE

Tilava malli, jota voidaan käyttää myös silmälasien kanssa
x 1 kpl
Naamiosuojalasit Andromeda®

NAAMIOSUOJALASI ANDROMEDA

Kaksikomponenttiteknologia varmistaa luotettavan suojauksen ja erinomaisen käyttömukavuuden
x 1 kpl
Naamiosuojalasit, FS100

NAAMIOSUOJALASI FS100

Kompakti ja kevyt
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot