Naamiosuojalasit Andromeda®
Naamiosuojalasit, Andromeda
NAAMIOSUOJALASI ANDROMEDA
Tuotenro 0899102110
EAN 4045727363232
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Voidaan käyttää myös silmälasien kanssa
- Panoraamanäkymä
- Optimoitu ilmanvaihto takaa silmien hyvinvoinnin
- Voidaan yhdistää puolinaamariin
- Ulkopinta kestää erittäin hyvin naarmuuntumista, ja sisäpinnan huurtumaton pinnoite estää pysyvästi suojalasien huurtumista sisäpuolelta
- Nopea ja helppo linssin vaihto
- Yksilöllisesti säädettävä päänauha
Tiedot(X)
Suojalinssin väri | Kirkas |
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 400 nm |
EN-standardi | 166, 170 |
Mekaaninen suojaluokka | B (120 m/s) |
Suojalinssin merkintä | 2C-1,2 W 1 BKN |