Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Naamiosuojalasit, FS100

Naamiosuojalasit, FS100
NAAMIOSUOJALASI FS100

Tuotenro 0899102383
EAN 4062856799152

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kompakti ja kevyt
  • Täydellinen istuvuus ja käyttömukavuus joustavien ja pehmeiden osien ansiosta

  • Mukautuu käyttäjän kasvojen muotoihin

  • Epäsuora ilmanvaihto suojaa pisaroilta ja roiskeilta

  • Naarmuuntumaton ulkopinta ja pysyvästi huurtumaton sisäpinta linssien laadukkaan pinnoitteen ansiosta

  • Voidaan käyttää yhdessä hengitys- ja päänsuojainten kanssa

  • Yksilöllisesti säädettävä päänauha

Naamiosuojalasi FS100



Kompaktit ja kevyet naamiosuojalasit


  • Tiiviisti istuvat ja käyttömukavat

  • Mukautuvat käyttäjän kasvojen muotoon

  • Suojaa pisaroilta ja roiskeilta

  • Erinomainen naarmuuntumisenesto ja pysyvä huurtumisenesto korkealuokkaisen

  • Linssipinnoitteen ansiosta soveltuu käytettäväksi hengityssuojaimen ja kypärän kanssa

  • Säädettävä päänauha
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Suojalinssin väri

Kirkas

Materiaali, suojalinssi

PC

UV-suojaus

400 nm

EN-standardi

170

Mekaaninen suojaluokka

B (120 m/s)

Suojalinssin merkintä

2C-1,2 W 1 BTKN

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot