Naarasliitin sisäkierteellä tyyppi D
Naarasliitin sisäkierteellä tyyppi D
ARESLOC D 3", NAARAS/SK, ALUMIINI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija | 76 mm |
Liitäntäkierre | SK BSP 3 |
Materiaali | Alumiini |
Tyyppi | D |