Naarasliitin sisäkierteellä tyyppi D
Naarasliitin sisäkierteellä tyyppi D
ARESLOC D 5", NAARAS/SK, ALUMIINI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija | 125 mm |
Liitäntäkierre | SK G BSP 5 |
Materiaali | Alumiini |
Tyyppi | D |