Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nahkavyö Metallisella kaksipiikkisellä soljella

Nahkavyö
NAHKAVYÖ

Tuotenro 071593 709
EAN 4045727985670
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta


  • Leveys 5 cm

  • Kokonaispituus 1330 mm

  • Solki 5 cm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus x leveys

1330 x 50 mm

Materiaali

Naudannahka

Väri

Musta

Vyötärönympärys vähint./enint.

800-1200 mm

Tuotteen paino

290 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot