Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Nailing plate screw steel Ruspert TX

Nailing plate screw steel Ruspert TX

Varunr. 0176825040

EAN-nummer 4099618379468

-
Nailing plate screw steel Ruspert TX

Varunr. 0176825040
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
Nominell diameter (d)

5 mm

Längd (l)

40 mm

Huvudtyp

Halvt runt huvud

Huvuddiameter (dh)

7,5 mm

Huvudhöjd (k)

3 mm

Internt drev

TX20

Gänglängd (lg)

28,5 mm

Spetsens form

Spets med fräs för bergstopp

Material

Stål/stål

Yta

Zinkflagor

Max. skruvvinkel

90 Degree

Min. skruvvinkel

90 Degree

Produktvikt (per artikel)

4,0 g

Användningsområde

Metall-trä-anslutningar

EN-standard

14592

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Bit holder E 6.3 (1/4) qck chng mgnt, onehnd, slim

HOLD-BIT-MAGN-1/4IN-L67MM

Innovative magnetic bit holder with quick-change chuck and guide sleeve
x 1 Antal
Bit TX C 6.3 (1/4)

BITS FÖR SEXTANDHÅLSGREPP TX 20

Short design for all common TX screw sizes
Cordless screwdriver AS 12, 1/4 inch COMPACT

SCRDRIV-CORDL-(AS12-1/4 COMPACT)-2X2.0AH

Extremely compact and powerful cordless screwdriver for general drilling and screwing applications
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information