Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nakertaja peltileikkuri GP-0600

Paineilmakäyttöinen nakerrin GP-0600
NAKERTAJA PELTILEIKKURI GP

Tuotenro 0703999042

EAN 4053479949130

-
Nakertaja peltileikkuri GP-0600

Tuotenro 0703999042
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
Paineilmakäyttöinen nakerrin GP-0600 on tehokas työkalu pellin leikkaamiseen, joka sopii suoriin ja suuren säteen leikkauksiin. Leikkaa helposti jopa 1,6mm paksuisia levyjä tarkasti ja turvallisesti ilman kompromisseja käyttömukavuudessa.

Paineilmakäyttöinen nakerrin GP-0600 on tehokas työkalu pellin leikkaamiseen, joka sopii erityisesti suoriin ja suuren säteen leikkauksiin. Sen avulla voit leikata jopa 1,6mm paksuisia levyjä helposti ja tarkasti. Tämä laadukas työkalu takaa tehokkaan ja tarkan työskentelyn ilman kompromisseja käyttömukavuudessa ja turvallisuudessa.



  • Pellin leikkaamiseen

  • Max. levyn vahvuus 1,6mm

  • Sopii parhaiten suoriin, tai suuren säteen leikkauksiin

  • Min. leikkaussäde 200mm

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöpaine

6,3 bar

Koneen paino

1000 g

Antoteho

316 W

Leikkuunopeus

1,5 m/min

Ilmankulutus

280 l/min

Tyypin kuvaus

GP-0600

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot