Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nauhahiomakone GP-7830

Paineilmanauhahiomakone GP-7830
NAUHAHIOMAKONE 30X540 MM

Tuotenro 0703999075

EAN 4053479949468

-
Nauhahiomakone GP-7830

Tuotenro 0703999075
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
GP-7830:n vahva rakenne ja tehokkuus tekevät siitä ihanteellisen valinnan vaativaan teollisuuskäyttöön. Lisäkahva ja säädettävä hiomapään kulma takaavat käyttömukavuuden ja optimaalisen työskentelyasennon.

Paineilmanauhahiomakone GP-7830 on vahva ja tehokas työkalu, joka on suunniteltu kestämään vaativaa teollisuuskäyttöä. Kone sopii 30x540mm hiomanauhalle ja sillä voi hio monipuolisesti erilaisia pintoja. Lisäkahva parantaa käyttömukavuutta ja helpottaa hallittavuutta, samalla kun säädettävä hiomapään kulma mahdollistaa optimaalisen työskentelyasennon. Tämä nauhahiomakone on luotettava kumppani ammattikäyttöön, tarjoten käyttäjälleen helppokäyttöisyyttä, mukavuutta ja turvallisuutta työskentelyyn.



  • Vahva nauhahiomakone 30x540mm hiomanauhalle

  • Hiomapään kulmaa voi säätää

  • Lisäkahva helpottaa käyttöä

  • Soveltuu teollisuuskäyttöön

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöpaine

6,3 bar

Ilmankulutus

420 l/min

Hiomanauhan leveys

30 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

10 mm

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina

G 1/4 in

Pituus (kokonaispituus)

365 mm

Leveys

90 mm

Koneen paino

2100 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot