Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nauhakorvatulpat

Korvatulppa nauhassa, laipallinen
KORVATULPPA MULTIUSE

Tuotenro 0899300338

EAN 4056807691237

-
Nauhakorvatulpat

Tuotenro 0899300338

-
Määrä
P-koko:
x 4 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pehmeät, erittäin miellyttävät käyttää
  • Pysyvät tallessa nauhan ansiosta

  • Vaimentavat hyvin ääntä, mutta varoitusäänet ja puhe on helppo erottaa

  • Miellyttävät, pehmeät käyttää

  • Toimitetaan kätevässä säilytysrasiassa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käyttökohteisiin, joissa melu on jatkuvaa

SNR vaimennusarvo

27 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

22 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

24 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

27 dB

Malli

Uudelleenkäytettävä

Standardit

EN 352, AS/NZS 1270

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot