Naula DIGA WO-HN + kaasu Ruostumaton teräs A2 kammassa
Katekiinnikenaula DIGA WO-HN A2 ruostumaton teräs
DIGA WO-HN NAULA+KAASU A2 2,8X32MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Toimitussisältö:
- Täyskantanaulat, muovisidos 24°
- 2 kaasupatruunaa 0864900002(1 patruuna riittää noin 1 000 naulalle)
Naulat vastaavat standardia DIN EN 14952 ja A1 (eurokoodi 5)
Tiedot(X)
Naulan pituus (Ls) | 32 mm |
Naulan halkaisija (Øds) | 2.8 mm |
Pään/kannan halkaisija (Ø dk) | 7.5 mm |
Materiaali, naula | A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Malli | Rihlattu, urat |
Patruunojen/panosten määrä | 2 KPL |
Sisältö/tilavuus | 30 ml |
Naulojen määrä | 2000 KPL |
Lippaan/makasiinin pituus (Lg) | 184 mm |