Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Naula M6-ulkokierre BFS 6 Teräsalusrakenteisiin

Pulttipistoolin naula M6 teräkselle BFS 6
PULTTIP. NAULA M6 X 14 BSF 6

Tuotenro 0864111212
EAN 4011231795227

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Käytännön ohje:

  • Jotta naulan (ulkokierre) ja kiinnityspinnan välinen liitos ei ylikuormitu vääntövoimien vuoksi, vastaava vastakierre (mutteri) on kiristettävä momenttiavaimella
  • Suositellut kiristysmomentit: M6/M8
  • Betonipinnat: 4 Nm / 6 Nm
  • Teräspinnat: 6 Nm / 8 Nm

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Varren pituus (Ls)

14 mm

Varren halkaisija (ds)

3.7 mm

Pään/kannan halkaisija ( dk)

8 mm

Kierteen pituus (metrinen kierre) (Lg)

10 mm

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M6

Soveltuu laitetyypille

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (naulaohjaimen kanssa yksittäisille kiinnikkeille), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot