Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Naula, M8-ulkokierre BFB 8 DIN EN 206

Pulttipistoolin naula M8 betonille BFB 8
PULTTIP. NAULA M8 X 29 BSF 8

Tuotenro 0864081527

EAN 4011231794510

-
Naula, M8-ulkokierre BFB 8 DIN EN 206

Tuotenro 0864081527

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Huomautus

Käytännön ohje:

  • Jotta naulan (ulkokierre) ja kiinnityspinnan välinen liitos ei ylikuormitu vääntövoimien vuoksi, vastaava vastakierre (mutteri) on kiristettävä momenttiavaimella
  • Suositellut kiristysmomentit:M6/M8
  • Betonipinnat: 4 Nm / 6 Nm
  • Teräspinnat: 6 Nm / 8 Nm

Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotesteillä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Varren pituus (Ls)

29 mm

Varren halkaisija (Øds)

4,0 mm

Kierteen pituus (metrinen kierre) (Lg)

10 mm

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M8

Soveltuu laitetyypille

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (naulaohjaimen kanssa yksittäisille kiinnikkeille), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot