Naula, M8-ulkokierre BFS 8 Teräsalusrakenteisiin
Pulttipistoolin naula M8 teräkselle BFS 8
PULTTIP. NAULA M8 X 14 BSF 8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käytännön ohje:
- Jotta naulan (ulkokierre) ja kiinnityspinnan välinen liitos ei ylikuormitu vääntövoimien vuoksi, vastaava vastakierre (mutteri) on kiristettävä momenttiavaimella
- Suositellut kiristysmomentit: M6/M8
- Betonipinnat: 4 Nm / 6 Nm
- Teräspinnat: 6 Nm / 8 Nm
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai vetotestillä.
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Varren pituus (Ls) | 14 mm |
Varren halkaisija (ds) | 4 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (Lg) | 10 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M8 |
Soveltuu laitetyypille | Würth BST 350 |