Naula NK 700, pyöreä kanta teräksisellä aluslevyllä
Pulttipyssyn pyöreäkantainen naula NK 700
PULTTIP. NAULA RHM-72
Tuotenro 0864700072
EAN 4011231795708
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Betonipinnoilla käytettävien naulojen pituuden laskeminen:
Tunkeutumissyvyys (väh. 25 mm / enint. 40¬mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus
Teräspinnoilla (paksuus väh. 5 mm) käytettävien naulojen pituuden laskeminen:
Tunkeutumissyvyys (väh. 8 mm / enint. 12¬mm) + kiinnitettävän kappaleen paksuus = naulan tai varren pituus
Kaikki naulat sopivat ei-kantaviin kiinnityksiin (ilman yleistä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää). Yksittäisten kiinnitysten maksimivetolujuudet ovat käyttäjän päätettävissä ja ne on määritettävä testikiinnityksellä tai kiristystesteillä.
Tiedot(X)
Yleisnaula teräsalusrakenteisiin ja betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) standardin DIN EN 206 mukaisesti
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Varren pituus (SL) | 72 mm |
Varren halkaisija (ds) | 3,7 mm |
Aluslevyn/laikan halkaisija (ØS) | 12 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 5,6 mm |
Soveltuu laitetyypille | Hilti DX 450, Hilti DX 5 |