Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Naula Teräsdyckert, suoralipas

Teräsdyckert, BEA SKS 650-228C
TERÄSDYCKERT SKS 25MM

Tuotenro 0480300625
EAN 4045758532638

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Dyckertnaulaimeen SKS 650-228C sopiva naula
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nimellishalkaisija (d1)

1.83 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

25 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

0 - ei määritelty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot