Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Naula Teräsdyckert, suoralipas

Teräsdyckert, BEA SKS 650-228C
TERÄSDYCKERT SKS 50MM

Tuotenro 0480300650

EAN 4045758532751

-
Naula Teräsdyckert, suoralipas

Tuotenro 0480300650

-
Määrä
P-koko:
x 1500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Karkaistu viimeistelynaula BeA SKS 650-228C viimeistelynaulaimeen, joka on tehty käyttämään naulaa, jolla voidaan naulata suoraan betoniin. Nopea ja helppo - ei pölyä, ei porausta.

Naulan uppoama betoniin on 6-8mm, betonin kovuudesta riippuen. Valitse sopiva naulan pituus kiinnitettävän kappaleen mukaan, esimerkiksi 12 mm jalkalistalle sopiva naulan pituus on 18 mm ja 25 mm vanerin kiinnittämiseen 30 mm naula.



Käytä kompressoria letkupaineella 6-6,5 bar. Varmista naulatessa, että laite on huolellisesti kohtisuorassa naulattavaan kappaleeseen ja pidät tukevasti kiinni naulaimesta. Näin naulaus onnistuu parhaiten ja saat siistin lopputuloksen.



  • Naulaus betoniin

  • Listoitukset ym.

  • Kevyet tai väliaikaiset kiinnitykset

  • Nopea ja siisti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot