Naula-ankkuri W-NA-K/A4 Naulakanta
Naula-ankkuri W-NA-K/A4
W-NA-K/A4 NAULA-ANKKURI A4 6-5X44
Tuotenro 0905371005
EAN 4053479287669
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea ja helppo asennus
- Vähemmän poraamista pienemmän tehollisen ankkurointisyvyyden (25¬mm) ansiosta
- Helppo asennus: Lyö ankkuri paikalleen – vääntömomenttia ei tarvita
- Erikoisporaustyökalua tai asetustyökalua ei tarvita
- Läpiasennettava
- Erittäin pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet mahdollisia
- Virtaviivainen malli
- Kuormitusohjattu ankkuri – laajenee kuormituksesta
- Sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa betonissa: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-11/0339
- Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (ankkurointialusta: betoni C20/25 – C50/60): Tekninen raportti TR 020 Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339)
Naula-ankkuri tarjoaa pulttiankkurin edut ja on samalla helppo asentaa. Naula-ankkuri vain lyödään paikoilleen, liitos on heti kuormitettavissa.
Poraa reikä
Puhdista reikä
Aseta naula-ankkuri kiinnitettävän kappaleen läpi ja lyö sisään porareikään
Lyö naula-ankkuri pinnan tasalle
- Sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa betonissa: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-11/0339
- Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (ankkurointialusta: betoni C20/25 – C50/60): Tekninen raportti TR 020 Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339)
Tiedot(X)
Ankkurien sarjakiinnitykset ei-kantaviin rakenteisiin, jotka on hyväksytty halkeilleelle (vetovyöhyke) ja halkeilemattomalle betonille (puristusvyöhyke)
- Esim. kevyet kattoverhoukset ja sisäkattorakenteet, metalliprofiilit, rei’itetyt nauhat, ripustuskoukut, noniuskannakkeet, puulistat, puurimat, särmätty puutavara jne.
- Käytetään vahvistetussa tai vahvistamattomassa tavallisessa betonissa, jonka lujuusluokka on vähintään C12/15 ja enintään C50/60 standardin EN 206-1:2000-12 mukaisesti
Voidaan käyttää ulkona (myös teollisuusympäristössä ja meren rannikkoalueilla) tai kosteissa tiloissa
Ankkurin/tulpan halkaisija | 6 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 44 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. (t fix) | 5-10 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef) | 30 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys, pienennetty (h ef, red) | 25 mm |
Porareiän syvyys (h 0) | 40 mm |
Porareiän syvyys, pienennetty (h 0, red) | 35 mm |
Kiinnitys-/ankkurointialustan vähimmäispaksuus (h min) (suositeltu) | 80 mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 7 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4, 1.4401 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
| Suorituskykytiedot | |||
| Ankkurin halkaisija (mm) | 6 (hef (mm) = 25) | 6 (hef (mm) = 30) | |
| Sarjakiinnityksiin ei-kantaviin rakenteisiin betonissa (kaikki kuormitussuunnat) c ≥ 100 mm ja s ≥ 200 mm | Fadm (kN) ≥ C12/15 | 1,4 | 1,93) |
| Fadm (kN) ≥ C20/25 ja ≤ C50/60 1) | 2,13) | 2,83) | |
| Sarjakiinnityksiin ei-kantaviin rakenteisiin betonissa (kaikki kuormitussuunnat) c ≥ 50 mm ja s ≥ 100 mm | Fadm (kN) ≥ C12/15 | 0,7 | 1,0 |
| Fadm (kN) ≥ C20/25 ja ≤ C50/60 1) | 1,0 | 1,2 | |
| Sallittu taivutusmomentti | Madm (Nm) | 7,3 | 7,3 |
| Sallittu kuorma paloaltistuksessa (tekninen raportti TR 020) Keskinäiset ja reunaetäisyydet, ks. eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0339 | R30; Fadm (kN) 2) | 0,6 | 0,9 |
| R60; Fadm (kN) 2) | 0,6 | 0,8 | |
| R90; Fadm (kN) 2) | 0,6 | 0,6 | |
| R120; Fadm (kN) 2) | 0,5 | 0,5 | |
| 1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Veto- ja leikkauskuormien yhdistämistä, reunaetäisyyden vaikutusta ja ankkuriryhmiä koskevat tiedot ovat eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteessä C. 2) Kantokyvyn osavarmuuskertoimet paloaltistuksessa γM,fi = 1,0, kuten hyväksynnässä suositellaan, sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,0 on otettu huomioon. | |||
| Ominaisarvot | ||
| Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin (mm) | 80 |
| Tehollinen ankkurointisyvyys | hef (mm) | 30 |
| Poranterän nimellishalkaisija ∅ | d0 (mm) | 6 |
| Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 6,4 |
| Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 40 |
| Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df ≤ (mm) | 7 |
| Momentti ankkuria asennettaessa | Tinst ≤ (Nm) | 4 |