Naula-ankkuri W-NA-M Porrastetulla kierteellä M8/M10
Naula-ankkuri, W-NA-M
W-NA-M NAULA-ANKKURI M8/M10 VERTIGO
Tuotenro 0905361008
EAN 4053479078632
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea ja helppo asennus
- Vähemmän poraamista pienemmän tehollisen ankkurointisyvyyden (25¬mm) ansiosta
- Helppo asennus: Lyö ankkuri paikalleen – vääntömomenttia ei tarvita
- Erikoisporaustyökalua tai asetustyökalua ei tarvita
- Läpiasennettava
- Yhteensopiva sekä M8- että M10-kierretankojen kanssa porrastetun kierteen ansiosta
- Erittäin pienet reuna- ja keskinäiset etäisyydet mahdollisia
- Kuormitusohjattu ankkuri – laajenee kuormituksesta
- Sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa betonissa: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-11/0339
- Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (ankkurointialusta: betoni C20/25 – C50/60): Tekninen raportti TR 020 Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339)
Naula-ankkuri tarjoaa pulttiankkurin edut ja on samalla helppo asentaa. Naula-ankkuri vain lyödään paikoilleen, liitos on heti kuormitettavissa.
Poraa reikä
Puhdista reikä
Tarkista holkin asento
Aseta W-NA-M porareikään ja lyö sisään
Lyö W-NA-M paikalleen pinnan tasalle
- Sarjakiinnitykset ei-kantavissa rakenteissa betonissa: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä, ETA-11/0339
- Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (ankkurointialusta: betoni C20/25 – C50/60): Tekninen raportti TR 020 Arvio betonikiinnikkeiden palonkestävyydestä (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339)
Tiedot(X)
Ankkurit ei-kantavissa rakenteissa, jotka on hyväksytty halkeilleelle ja halkeilemattomalle betonille
- Esim. kevyet kattoverhoukset ja sisäkattorakenteet, putket, ripustuskoukut jne.
- Käytetään vahvistetussa tai vahvistamattomassa tavallisessa betonissa, jonka lujuusluokka on vähintään C12/15 ja enintään C50/60 standardin EN 206-1:2000-12 mukaisesti
Voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa.
![]() | |
Ankkurin/tulpan halkaisija | 6 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 58 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. (t fix) | 0-0 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef) | 25 mm |
Porareiän syvyys (h 0) | 35 mm |
Kiinnitys-/ankkurointialustan vähimmäispaksuus (h min) (suositeltu) | 80 mm |
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f) | 9 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
| Suorituskykytiedot | |||
| Ankkurin halkaisija [mm] | 6 (hef [mm] = 25) | 6 (hef [mm] = 30) | |
| Betoniankkurit ei-kantavissa rakenteissa (kaikki kuormitussuunnat) c ≥ 100 mm ja s ≥ 200 mm | Fadm [kN]3) ≥ C12/15 | 1,44) | 1,93)4) |
| Fadm [kN]3) ≥ C20/25 ja ≤ C50/601) | 2,13)4) | 2,83)4) | |
| Betoniankkurit ei-kantavissa rakenteissa (kaikki kuormitussuunnat) c ≥ 50 mm ja s ≤ 100 mm | Fadm [kN]3) ≥ C12/15 | 0,74) | 1,04) |
| Fadm [kN]3) ≥ C20/25 ja ≤ C50/601) | 1,04) | 1,24) | |
| Sallittu kuorma paloaltistuksessa (tekninen raportti TR 020) Keskinäiset ja reunaetäisyydet, ks. eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0039 | R30; Fadm [kN]2) | 0,65) | 0,85) |
| R60; Fadm [kN]2) | 0,65) | 0,75) | |
| R90; Fadm [kN]2) | 0,65) | 0,65) | |
| R120; Fadm [kN]2) | 0,55) | 0,65) | |
| Sallittu taivutusmomentti | Madm [Nm] | 7,3 | 7,3 |
| 1) Hyväksynnässä määritettyjen vastusten osavarmuuskertoimet sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,4 on otettu huomioon. Veto- ja leikkauskuormien yhdistämistä, reunaetäisyyden vaikutusta ja ankkuriryhmiä koskevat tiedot ovat eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG) liitteessä C. 2) Kantokyvyn osavarmuuskertoimet paloaltistuksessa γM,fi = 1,0, kuten hyväksynnässä suositellaan, sekä vaikutusten osavarmuuskerroin γF = 1,0 on otettu huomioon. 3) Kun ankkurointipisteitä on ≥ 3 ja kutakin ankkurointipistettä kohti on väh. yksi ankkuri, ankkurointipistekohtainen kuorma on Fadm ≤ 1,4 kN, tai kun ankkurointipisteitä on ≥ 4 ja kutakin ankkurointipistettä kohti on väh. yksi ankkuri, ankkurointipistekohtainen kuorma on Fadm ≤ 2,1 kN. Sallitut kuormat voivat olla suurempia, jos suunnittelu osoittaa, että kiinnitettävän komponentin lujuus- ja jäykkyysvaatimukset täyttyvät käyttörajatilan ja kantavuuden suhteen myös ankkurin rikkoutumisen jälkeen. 4) W-NA-M-mallille on suoritettava tarkistus vipuvarren avulla, jos esiintyy leikkausvoimaa. 5) Vain kiinnityksissä yhdessä kierretankojen M8 ja M10 kanssa, lujuusluokka vähintään 5.8. | |||
| Ominaisarvot | |||
| Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. | hmin (mm) | 80 | 80 |
| Tehollinen ankkurointisyvyys | hef (mm) | 25 | 30 |
| Poranterän koko, nimellishalkaisija ∅ | d0 (mm) | 6 | 6 |
| Porareiän halkaisija | dcut ≤ (mm) | 6,4 | 6,4 |
| Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 35 | 40 |