Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Naula-ankkuri sinkitty W-NA-K Naulakanta

W-NA-K NAULA-ANKKURI ZN 6-5X39

Tuotenro 0905361005

EAN 4052703452095

-
Naula-ankkuri sinkitty W-NA-K Naulakanta

Tuotenro 0905361005

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Helppo ja nopea asennus: aseta paikalleen ja vasaroi kiinni. Sopii erinomaisesti kattoripustimien, C-profiilien ja betonilevyjen kiinnitykseen, naulan pää sinkittyä terästä.
  • Nopea ja helppo asennus.

  • Vähemmän poraamista pienennetyn tehollisen ankkurointisyvyyden (25 mm) ansiosta.

  • Helppo asennus: Lyö ankkuri paikalleen - vääntöä ei tarvita.

  • Erikoisporaustyökalua tai asetustyökalua ei tarvita.

  • Läpireikäasennus

  • Mahdollistaa erittäin pienet reunaetäisyydet ja keskinäiset etäisyydet.

  • Miellyttävä, tyylikäs muotoilu.

  • Kuormituskontrolloitu laajeneva ankkuri - laajenee kuormituksesta.
Suorituskyvyn osoitus
  • Ankkurit ei-kantaviin rakenteisiin toissijaisiin betonisiin järjestelmiin: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0339.

  • Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (asennusalusta: betoni C20/25 - C50/60): Tekninen raportti TR 020 "Evaluation of anchorages in concrete concerning resistance to fire" (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339).
Huomautus

Naula-ankkuri tarjoaa kiila-ankkurin edut ja on helppo asentaa. Naula-ankkuri vain lyödään paikoilleen kappaleen läpi porattuun reikään.

Käyttöalue

Poraa reikä

Puhdista reikä

Aseta naula-ankkuri kiinnitettävän kappaleen läpi ja lyö sisään porareikään

Lyö naula-ankkuri pinnan tasalle

  • Ankkurit ei-kantaviin rakenteisiin toissijaisiin betonisiin järjestelmiin: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0339.

  • Palonkestävyys: R30, R60, R90, R120 (asennusalusta: betoni C20/25 - C50/60): Tekninen raportti TR 020 "Evaluation of anchorages in concrete concerning resistance to fire" (sisältyy hyväksyntään ETA-11/0339).
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Esim. kevyet kattoverhoukset ja sisäkattorakenteet, putket, kaapelikanavat, metalliprofiilit, rei’itetyt nauhat, ripustuskoukut, noniuskannakkeet, puulistat, puurimat, neliömäinen puutavara jne.


Käytetään vahvistetussa tai vahvistamattomassa tavallisessa betonissa, jonka lujuusluokka on vähintään C12/15 ja enintään C50/60 standardin EN 206-1:2000-12 mukaisesti



Voidaan käyttää vain kuivissa sisätiloissa.

Ankkurin/tulpan halkaisija

6 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l)

39 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint. (t fix)

0-5 mm

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

6 mm

Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef)

30 mm

Tehollinen ankkurointisyvyys, pienennetty (h ef, red)

25 mm

Porareiän syvyys (h 0)

40 mm

Porareiän syvyys, pienennetty (h 0, red)

35 mm

Kiinnitys-/ankkurointialustan vähimmäispaksuus (h min) (suositeltu)

80 mm

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

7 mm

Materiaali

Teräs

Pinta, pinnoite

Sinkitty

Suorituskykytiedot
Ankkurin halkaisija [mm] 6 (hef [mm] = 25) 6 (hef [mm] = 30)
Betoniankkurit ei-kantavissa rakenteissa (kaikki kuormitussuunnat) c ≥ 100 mm ja s ≥ 200 mm Fadm [kN] ≥ C12/15 1,4 1,93)
Fadm [kN] ≥ C20/25
ja ≤ C50/60 1)
2,13) 2,83)
Betoniankkurit ei-kantavissa rakenteissa (kaikki kuormitussuunnat) c ≥ 50 mm ja s ≥ 100 mm Fadm [kN] ≥ C12/15 0,7 1,0
Fadm [kN] ≥ C20/25
ja ≤ C50/60 1)
1,0 1,2
Sallittu taivutusmomentti Mperm [Nm] 7,3 7,3
Sallittu kuorma paloaltistuksessa
(tekninen raportti TR 020)
keskinäiset ja reunaetäisyydet, ks. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0339
R30; Fadm [kN] 2) 0,6 0,9
R60; Fadm [kN] 2) 0,6 0,8
R90; Fadm [kN] 2) 0,6 0,6
R120; Fadm [kN] 2) 0,5 0,5
Ominaisarvot
Kiinnitys-/ankkurointialustan paksuus vähint. hmin (mm) 80 80
Tehollinen ankkurointisyvyys hef (mm) 25 30
Poranterän nimellishalkaisija 3) d0 (mm) 6 6
Porareiän halk. 3) dcut ≤ (mm) 6,4 6,4
Porareiän syvyys h0≥ [mm] 35 40
Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa df ≤ (mm) 7 7

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot