Naula + kaasu DIGA WO-HN 28/35 -naulaimelle
Katekiinnikenaula DIGA WO-HN kuumasinkitty teräs
DIGA WO-HN NAULA+KAASU KZN 2,8X25MM
Tuotenro 0864902825
EAN 4065746291514
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Toimitussisältö:
- Täyskantanaulat, muovisidos, rihlattu varsi 24° peltikatteiden kiinnittämiseen
- 2 kaasupatruunaa 0864900002 (1 patruuna riittää noin 1 000 naulalle)
Naulat vastaavat standardia DIN EN 14592 ja A1 (eurokoodi 5)
Tiedot(X)
![]() | |
Naulan pituus (Ls) | 25 mm |
Naulan halkaisija (Øds) | 2,8 mm |
Pään/kannan halkaisija (Ø dk) | 7,5 mm |
Materiaali, naula | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Malli | Rihlattu, urat |
Patruunojen/panosten määrä | 2 KPL |
Sisältö/tilavuus | 30 ml |
Naulojen määrä | 2000 KPL |
Lippaan/makasiinin pituus (Lg) | 184 mm |