Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Naulakiinnike Tillex C

Kynsisuljin universaali Tillex
NAULAKIINNIKE TILLEX C 18-22 VALKOINEN

Tuotenro 9501000096

EAN 5701925117112

-
Naulakiinnike Tillex C

Tuotenro 9501000096

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tillexin naulakiinnike on kestävä ja laadukas johtokiinnike, joka helpottaa kaapeleiden kiinnittämistä. Valmistettu iskunkestävästä polypropeenista ja erikoiskarkaistusta teräsnaulasta.

Kynsisuljin universaali Tillex on kestävä ja laadukas johtokiinnike, joka on suunniteltu helpottamaan pyöreiden kumi- ja muovikaapeleiden kiinnittämistä nopeasti ja tehokkaasti. Tämä monipuolinen kiinnike soveltuu käytettäväksi eri materiaaleissa sekä sisä- että ulko-olosuhteissa, ja sitä voidaan käyttää yhdessä naulatulpan kanssa esimerkiksi tiilessä ja betonissa. Valmistettu iskunkestävästä ja UV-suojatusta polypropeenista sekä erikoiskarkaistusta teräsnaulasta. Kiinnike on turvallinen ja luotettava valinta kaikenlaisiin kiinnitystarpeisiin.



  • Kestävä ja laadukas johtokiinnike pyöreiden kumi –ja muovikaapeleiden nopeaan kiinnittämiseen

  • Soveltuu käytettäväksi monipuolisesti eri materiaaleissa sisällä sekä ulko-olosuhteissa

  • Kiinnikettä voidaan käyttää yhdessä naulatulpan kanssa esim. tiilessä ja betonissa

  • Kiinnike on iskunkestävää ja UV suojattua polypropeenia, jossa on mukana karkaistu sinkkipinnoitettu haponkestävä teräsnaula, jonka korroosioluokka on C4

  • Värit: valkoinen ja musta

  • Kiinnikkeen materiaali PE

  • Erikoiskarkaistu teräsnaula
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSoveltuu käytettäväksi monipuolisesti eri materiaaleissa sisällä sekä ulko-olosuhteissa.

Kiinnitysalue vähint./enint.

18-22 mm

Naulan halkaisija

2,0 mm

Naulan pituus

45 mm

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

100 KPL

Väri

Valkoinen

Materiaali, kiinnike

PE, äärimmäisen iskunkestävä

Materiaali, naula

Teräs, erikoiskarkaistu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot