Naulakiinnike Tillex C
Kynsisuljin universaali Tillex
NAULAKIINNIKE TILLEX C 8-12 VALK L45
Tuotenro 9501016789
EAN 5701925101227
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kynsisuljin universaali Tillex on kestävä ja laadukas johtokiinnike, joka on suunniteltu helpottamaan pyöreiden kumi- ja muovikaapeleiden kiinnittämistä nopeasti ja tehokkaasti. Tämä monipuolinen kiinnike soveltuu käytettäväksi eri materiaaleissa sekä sisä- että ulko-olosuhteissa, ja sitä voidaan käyttää yhdessä naulatulpan kanssa esimerkiksi tiilessä ja betonissa. Valmistettu iskunkestävästä ja UV-suojatusta polypropeenista sekä erikoiskarkaistusta teräsnaulasta. Kiinnike on turvallinen ja luotettava valinta kaikenlaisiin kiinnitystarpeisiin.
- Kestävä ja laadukas johtokiinnike pyöreiden kumi –ja muovikaapeleiden nopeaan kiinnittämiseen
- Soveltuu käytettäväksi monipuolisesti eri materiaaleissa sisällä sekä ulko-olosuhteissa
- Kiinnikettä voidaan käyttää yhdessä naulatulpan kanssa esim. tiilessä ja betonissa
- Kiinnike on iskunkestävää ja UV suojattua polypropeenia, jossa on mukana karkaistu sinkkipinnoitettu haponkestävä teräsnaula, jonka korroosioluokka on C4
- Värit: valkoinen ja musta
- Kiinnikkeen materiaali PE
- Erikoiskarkaistu teräsnaula
Tiedot(X)
Kiinnitysalue vähint./enint. | 8-12 mm |
Naulan halkaisija | 2,0 mm |
Naulan pituus | 45 mm |
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 100 KPL |
Väri | Valkoinen |
Materiaali, kiinnike | PE, äärimmäisen iskunkestävä |
Materiaali, naula | Teräs, erikoiskarkaistu |