Naulatulppa
Nailonnaulatulppa, naulakiinnikkeelle, sähkö
NAULATULPPA 25 MM X5,5 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Selkeä järjestelmä
- Noudattaa Tillex-Thorsmanin värikoodijärjestelmää
Tiedot(X)
Johtokiinnikkeiden asennukseen kipsiin, kevytbetoniin, tiileen ja betoniin.
Asennus riippuu materiaalista. Kipsiin asennettaessa reikä on puhkaistava naskalilla, kun taas tiileen ja betoniin reikä on porattava poralla. Napauta tulppa vasaralla kevytbetoniin ja huokoiseen betoniin. Naulatulpan asennuksen jälkeen siihen voidaan kiinnittää johtokiinnike.
Ankkurin/tulpan halkaisija | 5,5 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 25 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 5,5 mm |
Porareiän syvyys (t) | 25 mm |
Väri | Keltainen |