Naulatulppa SHARK® Hammer, tyyppi FK A2
SHARK HAMMER -naulatulppa A2, lieriökanta, FK
NAULATULPPA 6X40 RST LIERIÖK.
Tuotenro 590634640
EAN 4061975320339
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea ja kustannustehokas asennus
- Poistettavissa ruuvattavan kannan avulla
- Esikoottu yhteensopivan ruuvin kanssa
- Sopii läpiasennukseen
- Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin
- Sekä upotettuun että pinta-asennukseen
- Homeenkestävä (korkealaatuisesta polyamidista valmistettu muovitulppa)
- UV-säteilyn kestävä
- Ei sisällä halogeeneja
Tiedot(X)
- Voidaan käyttää betonissa ja muuratuilla pinnoilla
- Kevyisiin kiinnityksiin sisätilojen viimeistelyssä, sekä puu-, metalli-, putki- ja sähkötöihin, kuten kulmarautojen, paneelien, metallilevyjen, kaapelikourujen ja muiden komponenttien pinta-asennukseen
Ankkurin/tulpan halkaisija | 6 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 40 mm |
Kiinnityspaksuus enint. (t fix) | 10 mm |
Asennussyvyys, (h nom) | 30 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 35 mm |
Reiän halkaisija, ankkurointalusta (d f) | 6,5 mm |
Materiaali, naula | A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kiristysmomentti (T inst) | 6 Nm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ2 |
| Suorituskykytiedot | |||||
| Tulpan halkaisija (mm) | 5 | 6 | 8 | ||
| Suositellut kuormat | Betoni C20/25 | Frec (kN) | 0,2 | 0,3 | 0,35 |
| Kalkkihiekkatiili KS 12 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | ||
| Kalkkihiekkaontelotiili KSL 12 | 0,1 | 0,12 | 0,13 |
| Ominaisarvot | ||||
| Kiristysmomentti (vain tyyppi GEW) | Tinst (Nm) | - | 6 | - |
| Porareiän syvyys | h1 ≥ (mm) | 30 | 35 | 45 |
| Asennussyvyys | hnom ≥ (mm) | 25 | 30 | 40 |
| Kierteen halk. (vain tyyppi GEW) | dthr. (mm) | - | 6 | - |
| Kierteen pituus (vain tyyppi GEW) | Ithr. (mm) | - | 6 | - |
| Poran nimellishalkaisija | d0 (mm) | 5 | 6 | 8 |
| Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa | df (mm) | 5 | 6 | 8 |