Naulatulppa SHARK® Hammer, tyyppi SK A2
SHARK HAMMER -naulatulppa A2, uppokanta SK
NAULATULPPA SHARK HAMMER 6X60 RST UPPOK
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea ja kustannustehokas asennus
- Poistettavissa ruuvattavan kannan avulla
- Esikoottu yhteensopivan ruuvin kanssa
- Sopii läpiasennukseen
- Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin
- Upotettuihin tai pinta-asennuksiin
- UV-säteilyn kestävä
- Homeenkestävä (korkealaatuisesta polyamidista valmistettu muovitulppa)
- Ei sisällä halogeeneja
Tiedot(X)
- Voidaan käyttää betonissa ja muuratuilla pinnoilla
- Kevyisiin kiinnityksiin sisätilojen viimeistelyssä, sekä puu-, metalli-, saniteetti- ja sähkötöihin, kuten neliönmallisten runkopuiden, rimojen, ohuiden metallilevyjen ja kaikkien komponenttien upotettavaan asennukseen
Ankkurin/tulpan halkaisija | 6 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 60 mm |
Kiinnityspaksuus enint. (t fix) | 30 mm |
Asennussyvyys (h nom) | 30 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 6 mm |
Porareiän syvyys (h 1) | 35 mm |
Reiän halkaisija, ankkurointalusta (d f) | 6,5 mm |
Materiaali, naula | A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ2 |