Naulauslevy
Naulauslevy
NAULAUSLEVY 40X120X2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vetolujuus Rm ≥ 295 N/mm²
- Murtovenymä A80 ≥ 22 %
- Kuumasinkitty levy molemmilla sivuilla (DX51D + Z275 [noin 20 µm]), standardin EN 10346:2009 mukainen, paksuus 2 mm
- Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Jokaiseen liitokseen on käytettävä kahta rei'itettyä metallilevyä ja samoja puuleveyksiä.
Yksipuolisissa liitoksissa on huomioitava epäkeskisyyden salliminen.
Naulojen reunaetäisyyksien on vastattava standardia EC5.
Naulat on asemoitava symmetrisesti keskitetysti kohdistuvan voiman akselin mukaan.
Saatavilla olevat työasiakirjat:
Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja kiinnitysohjeet ETA -hyväksynnältä.
CE-merkintä standardin EN 14545 2009-02 mukaisesti
Tiedot(X)
Puu–palkki-liitoksiin, jotka altistuvat veto- ja puristusvoimille (esimerkiksi puukehysliitännät, tuulisiteet ja tukiliitokset)
Sopivat kiinnikkeet:
- Ankkurikampanaulat, standardin EN 14592 mukaisesti: 4,0 x XX mm
- ASSY-palkkikenkäruuvi, standardin ETA 11/0190 mukainen: 5,0 x XX mm
![]() | |
Pituus x leveys | 120 x 40 mm |
Materiaali | Teräslevy, 1.0226 |
Reiän halkaisija | 5 mm |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |