Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Naulauslevyke W-NL 60

Naulauslevyke W-NL
NAULAUSLEVYKE W-NL 60

Tuotenro 0903150060

EAN 4099618408670

-
Naulauslevyke W-NL 60

Tuotenro 0903150060

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ø 60 mm
Muovinen naulauslevyke
Käytetään eriste- ja tuulensuojalevyjen kiinnittämiseen.
Asennussuositus: 4-6kpl/m2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Levyn/laikan halkaisija

60 mm

Reiän sisähalkaisija (d hole)

4 mm

Levyn/laikan korkeus (h disc)

2 mm

Materiaali

Muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot