Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Naulauslevyruuvi / ankkuriruuvi rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen

Naulauslevyruuvi Ruspert TX
NAULAUSLEVYRUUVI TX20 RUSPERT 5X40

Tuotenro 0176825040

EAN 4099618379468

-
Naulauslevyruuvi / ankkuriruuvi rakennuskiinnikkeiden kiinnittämiseen

Tuotenro 0176825040

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Oikea kiinnike sinkityille kulmalevyille sisätiloissa ja katetuissa ulkotiloissa. Suunniteltu juuri rakennuskiinnikkeen Ø 5 mm reikiin ruuvattavaksi kiinnikkeeksi.

Rakennuskiinnikeruuvia käytettäessä, kiinnikkeen suunnittelijan kulmalevylle, palkkikengälle tai muulle CE/ETA hyväksytylle kannakkeelle antamat kuormituskapasiteetit täyttyvät. Älä käytä yleisruuvia tai lankanaulaa.
Kiristä ankkuriruuvi tiukasti, mutta varo ylikiristämistä teräslevyä vasten. Käytä tarvittaessa vääntimen momentinsäätöä. Asenna ruuvit aina kohtisuoraan kiinnikkeeseen, halkeamisriskin vähentämiseksi uloimmat ruuvit kiinnitetään ensimmäisenä.



  • Sinkityille rakennuskiinnikkeille

  • Asennus Ø 5 mm reikään

  • Ruspert-pinnoite, soveltuu katettuihin ulkotiloihin

  • Pinnoite vastaa 12-15µ rakennuskiinnikkeiden pinnoitetta

  • TX25 vääntiö
Huomautus

Ei säälle alttiisiin ulkotiloihin eikä ruostumattomien kulmalevyjen kiinnittämiseen.​

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueKäytä sinkittyjä ankkuriruuveja kuivissa sisätiloissa tai säältä suojassa olevissa ulkotiloissa.
OhjeetKäytä ankkuriruuvia 5x40mm rakennuskiinnikkeen Ø5mm reikiin.

Nimellishalkaisija (d)

5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

40 mm

Pään/kannan tyyppi

Kupukanta/puolipyöreä kanta

Pään/kannan halkaisija (dh)

7,5 mm

Kannan korkeus (k)

3 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

TX20

Kierteen pituus (lg)

28,5 mm

Kärjen muoto

Kärki kupolimallisilla jyrsinelementeillä

Materiaali

Teräs/teräs

Pinta/pinnoite

Sinkkihiutale

Ruuvauskulma enint.

90 astetta

Ruuvauskulma vähint.

90 astetta

Tuotteen paino

4,0 g

Käyttöalue

Metallin ja puun liitokset

EN-standardi

14592

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
1/4 magneetti-/pikavaihtoistukka Ohut malli

MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.67MM LUKOLLA

Innovatiivinen, magneetti-/pikavaihtoistukka ohjausholkilla
x 1 kpl
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Akkuruuvinväännin AS 12 COMPACT M-CUBE

AKKURUUVINVÄÄNNIN AS 12 COMPACT, 2X2.0AH

Erittäin pienikokoinen ja tehokas akkuruuvinväännin yleisimpiä poraus- ja ruuvaustöitä varten
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot