4-kulma-aluslevy DIN 436, teräs, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
DIN 436, teräs, sinkitty, puuliitoksiin
4-KULMA-ALUSLEVY DIN436 ZN M30/33
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Puuliitoksiin
Soveltuu ruuvikierteelle | M30 |
Sisähalkaisija (d1) | 33 mm |
Leveys (a1) | 95 mm |
Paksuus (h1) | 6 mm |
Pituus (b1) | 95 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
DIN | 463 |