Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Nelikulmamutteri DIN 557, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton

DIN 557, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4
NELIKULMAMUTTERI DIN 557 A4 M8 AW13

Tuotenro 0340098

EAN 4057709880927

-
Nelikulmamutteri DIN 557, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton

Tuotenro 0340098

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D)

M8

Korkeus (m1)

6,5 mm

Ulkoinen vääntiö / kanta (s1)

AV 13

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

DIN

557

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1,25 mm

Nimellishalkaisija

8 mm

Kulmien väli (e)

18,4 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot