Nelikulmamutteri DIN 557, teräs 5, pinnoittamaton
DIN 557, pinnoittamaton teräs 5
NELIKULMAMUTTERI DIN 557 ST M8
Tuotenro 0337000008
EAN 4057709103705
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M8 |
Korkeus (m1) | 6,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 13 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 5 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
DIN | 557 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,25 mm |
Nimellishalkaisija | 8 mm |
Kulmien väli (e) | 18,4 mm |