Nelikulmamutteri, matala profiili DIN 562, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton
DIN 562, pinnoittamaton ruostumaton teräs A2
NELIKULMAMUTTERI DIN 562 A2 M4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (D) | M4 |
Korkeus (m1) | 2,2 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 7 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
DIN | 562 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nimellishalkaisija | 4 mm |
Kulmien väli (e) | 8,9 mm |