Neliökantapultti, lyhyt tappipää
DIN 479, teräs 08.8, pinnoittamaton
NELIÖKANTAPULTTI DIN 479 08.8 ST M10X80
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M10 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 80 mm |
Tapin pituus (l2) | 2,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 10 mm |
Tapin/kärjen halkaisja (d2) | 7 mm |
Standardit | DIN 479 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 08.8 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Neliökanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen neliö |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,5 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |